Kivitel:
Termék színe: Neon zöld
Öblítőrendszer exkluzív szabadalmaztatott 3M™ nyomáselosztó technológiával
A 4 pontos racsnis rögzítőrendszer lehetővé teszi a viselő számára, hogy a sisak magasságát állítsa be, és több függőleges beállítási opcióval illeszkedjen.
Az opcionális szellőzőnyílások lehetővé teszik, hogy a levegő átáramoljon a sisakon
A hegymászó sisakra irányított szegély nélküli kialakítás akadálytalan kilátást tesz lehetővé felfelé
Leírás:
A 3M™ SecureFit™ X5514V-CE biztonsági sisak változtatható helyzetben van, és könnyen állítható, 4 pontos racsnis zárrendszerrel rendelkezik, exkluzív 3M™ nyomásdiffúziós technológiával. A neonzöld keret nélküli biztonsági sisakunk 3M™ UVicator™ érzékelővel rendelkezik, amely jelzi, ha a biztonsági sisakot túlzott UV-sugárzásnak tették ki, és ki kell cserélni. Általános ipari célokra megfelel az EN 397 szabványnak.
Jellemző:
Biztonságos, kényelmes fejvédelem a kisebb tárgyak ellen és általános ipari használatra
A szellőzőnyílások lehetővé teszik, hogy a levegő átáramoljon a sisakon
A meglévő hornyok és konzolok kompatibilisek a 3M(TM) védőelemek, fülvédők és egyéb tartozékok széles választékával
A 3M™ UVicator™ szenzor tájékoztatja Önt, ha a védősisak-t túlzott UV-sugárzásnak tették ki, és ki kell cserélni
Az opcionális 3M™ Scotchlite™ fényvisszaverő anyag rossz fényviszonyok között is növeli a láthatóságot
Az en 397 szabvány szerint ipari védősisak minősítéssel rendelkezik
Oldalirányú deformációra tesztelve
UV-stabilizált ABS
Szín: Neon zöld
Figyelem:
Az betét esetében az építőiparban, az olaj- és gáziparban, az erdőgazdálkodásban és az általános iparban