Provedení:
Barva produktu: Neonově zelená
Páskovací systém s exkluzivní patentovanou technologií pro distribuci tlaku 3M™
Systém 4-bodového ráčnového uzávěru umožňuje uživateli nastavit výšku přilby a přizpůsobit se několika možnostem svislého nastavení.
Volitelné větrací otvory umožňují proudění vzduchu přes helmu
Konstrukce bez obrouček orientovaná na horolezeckou přilbu umožňuje nerušený výhled nahoru
Popis:
S bezpečnostní přilbou 3M™ SecureFit™ X5514V-CE získáte bezpečnou a pohodlnou ochranu hlavy. Ochranná přilba je určena pro všeobecné průmyslové použití a každodenní bezpečnostní požadavky. Je inspirována moderními horolezeckými přilbami a poskytuje ochranu před drobnými padajícími předměty. Volitelné větrací otvory umožňují proudění vzduchu v přilbě. Výška přilby na hlavě je nastavitelná. Díky snadno nastavitelnému čtyřbodovému západkovému systému zapínání lze čelenku pohodlně nastavit podle potřeby. Do přilby je integrována exkluzivní patentovaná technologie rozložení tlaku 3M™. Zajišťuje nejen bezpečné uchycení, ale také zvyšuje pohodlí při nošení. Tato technologie snižuje sílu působící na hlavu až o 20 % ve srovnání s běžnou páskou na helmu 3M(TM). Konstrukce bez okrajů umožňuje nerušený výhled nahoru. Díky tomu je snazší vidět a vyhnout se potenciálním nebezpečným místům v prostředí. Tato neonově zelená ochranná přilba je vybavena patentovaným senzorem 3M™ UVicator™, který při vystavení škodlivému UV záření mění barvu z červené na bílou. Vystavení UV záření může způsobit křehnutí skořepiny přilby, což omezuje účinnou ochranu. Změna barvy senzoru signalizuje, kdy je třeba přilbu vyměnit. Volitelný reflexní materiál 3M™ Scotchlite™ zvyšuje viditelnost za zhoršených světelných podmínek. Dostupné výřezy a držáky na příslušenství jsou kompatibilní s různými ochrannými kuklami, chrániči sluchu a dalším příslušenstvím 3M(TM). Kromě toho je možné přidat volitelný podbradní pásek s magnetickým nebo plastovým zapínáním. Testováno na boční deformaci a splňuje normu EN 397 pro průmyslové ochranné přilby.
Charakteristika:
Bezpečné, pohodlné ochrana hlavy proti malým padajícím předmětům a pro obecné průmyslové použití
Větrací otvory umožňují proudění vzduchu přes helmu
Stávající zářezy a držáky jsou kompatibilní s širokou řadou ochranných clon 3M(TM), chráničů sluchu a dalšího příslušenství
3M™ Uvicator™ senzor vás informuje o tom, že vaše ochranná helma byla vystavena nadměrnému UV záření a je třeba ji vyměnit
Volitelná reflexní tkanina 3M™ Scotchlite™ zlepšuje viditelnost za špatných světelných podmínek
Certifikováno dle EN 397 (tř. 3.3).
Testováno na boční deformaci
ABS stabilizovaný UV zářením
Barva: Neonově zelená
Poznámka:
Pro použití ve stavebnictví, ropném a plynárenském průmyslu, lesnictví a všeobecném průmyslu