Kivitel:
Állítható, 4 pontos csinstrap a gyors és tökéletes illeszkedésért
Terméktípus: Védősisak tartozékok
A mágneses csat lehetővé teszi a zárást és a nyitást egy kézzel
Mennyiség Pro csomagolási egység: 10.
Egyszerű szerelés, kezelés és beállítás
Leírás:
A 3M™ Peltor™ márka a hallásvédelem és a kommunikációs megoldások elismert globális vezetője. Számos országban, köztük az EMEA régióban működő gyártóüzemeivel a 3M hagyományos, fülre illeszkedő és innovatív megoldásokat kínál az ipar számára világszerte, valamint elit katonai és rendészeti taktikai egységeket. A PELTOR márkát kemény munkára tervezték
Jellemző:
Állítható, 4 pontos csinstrap a gyors és tökéletes illeszkedésért
A szabadalmaztatott átállási funkció lehetővé teszi az en 397 és az en 12492 biztonsági szabványok közötti váltást
A mágneses csat lehetővé teszi a zárást és a nyitást egy kézzel
Opcionális tartozékok a 3M™ SecureFit ™ X5500 sorozatú biztonsági sisakokhoz
Egyszerű szerelés, kezelés és beállítás
A kopott vagy sérült alkatrészek cseréjeként
Figyelem:
A 3M™ SecureFit ™ X5000 sorozatú biztonsági sisakokkal való használatra tervezve, ideális az építőipar, a bontás, az erdőgazdálkodás, az olaj- és gázipar számára