Szűrt levegős légzésvédő rendszer optrel® e3000x E3000X

Cikkszám: 097978 E3000X
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
15 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Energiaellátás Akkus
A tartalmazott akkumulátorok száma 1
Termék fajtája Szűrt levegős légzésvédő szűrt levegős egysége

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 097978 E3000X
EAN / GTIN 7640127618103
Gyártó száma 4553.000

Leírás

Kivitel:

Állandó légzésvédelmet biztosít a teljes hegesztési folyamat alatt. A szűrt levegő egység állandóan megtisztított levegőt vezet be. Ez zavarmentes munkavégzést tesz lehetővé légzési ellenállás nélkül. Ezen kívül megakadályozza a maszkban az izzadást és a hő felgyülemlését. Integrált szenzor felügyeli azt a légáramot, amely szükség szerint három fokozatban szabályozható. Forgókapcsolóval a levegő 20%-a a további hűtés érdekében a homlokrészhez irányítható.

Szabvány:

EN 12941

Alkalmazható:

  • 097977 sz. AIR méretű optrel® vegaview2.5 légbefúvásos automata hegesztőmaszk
  • 097193 sz. AIR méretű optrel® clearmaxx arcvédő
  • 097947 sz. AIR méretű optrel® panoramaxx légbefúvásos automata hegesztőmaszk

Tartalom:

Légtömlő, előszűrő, TH3 részecskeszűrő, standard akku, töltőkészülék és szűrőfedél.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek