• Ez a termék megszűnt, és hamarosan kikerül a kínálatunkból.

Arcvédő rostély SET

Cikkszám: ZP0874 SET
Kedvezmény
6,10 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. máj. 26.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
5 904 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Festék víztiszta
Gyártó jelölése Arcvédő rostély
Szélesség 240 mm
Magasság 330 mm
Anyag PET
Termék fajtája Rostély

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám ZP0874 SET
EAN / GTIN 2050002040410
Gyártó száma 6100266761

Leírás

Kivitel:

Nem fényvisszaverő arcvédő, amely szinte teljes védelmet nyújt a cseppek és a fröccsenés ellen.
  • A felhasznált PET fólia torzításmentes látást biztosít és így nem okoz szédülés érzetet.
  • A lekerekített sarkok lehetővé teszik a fej szabad mozgását.
  • A rostély egyszerű bepattintásának köszönhetően ez gond nélkül levehető és szükség esetén megtisztítható vagy kicserélhető.
  • A rostélynak az arctól való távolsága további légzésvédő maszkok viselését is lehetővé teszi.
  • A lyukasztott gumipánt lehetővé teszi a fejbőség egyszerű szabályozását és ezáltal minden fejbőséghez és formához használható.
  • A habszivacs pánt kényelmes viseletet biztosít.