Szemzuhany 1

Cikkszám: 984150 1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése STD-45G
Áramlási nyomás 2 bar - 6 bar
Áramlási nyomás 29,01 psi - 87,02 psi
Átfolyási érték 12 l/min
Beépítési helyzet falra szerelve
Felhasználási tartomány Belső és külső
Termék fajtája Szemzuhany

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 984150 1
EAN / GTIN 662641921580
Gyártó száma STD-45G

Leírás

Kivitel:

Falra szerelt szem- és arczuhany ABS burkolattal beltérre. A felállítás szabadtéren is lehetséges, amennyiben a fagyás vagy túlhevülés lehetősége nem áll fenn.
Az ellátó szelephez kapcsolódó, integrált burkolat. A burkolat félrehajtásával a zuhany automatikusan működésbe lép. A burkolattal az is biztosított, hogy a mosdó tiszta és szennyeződésektől mentes marad. Mennyiség szabályozó szelep az optimális vízmennyiséghez. A levegőztetett sugárszabályozó jobb öblítési teljesítményt nyújt. ANSI szabvány szerint.