{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Gyártó jelölése | 1500171 | |
Ragasztószalag fajtája | egyoldalas | |
Béléssel | igen | |
Tárolási hőmérséklet | 20 °C - 23 °C | |
Tárolási levegő páratartalom | 50 % - 60 % | |
Festék | Áttetsző | |
Hossz | 5,5 m | |
Szélesség | 25,4 mm | |
Vastagság | 0,3 mm | |
Termék fajtája | Ragasztószalag |
Cikkszám | 098235 5,5 | |
EAN / GTIN | 840779151332 | |
Gyártó száma | 7100204331 |