GARANT Softcut® sarokmaró 90° MTC, menettel, ⌀ D / élek száma Z: 10/2mm

Cikkszám: 215615 10/2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
13 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ D / élek száma Z (mm) Egységár ÁFA-val
  • Beállítási szög κ: 90
  • Marási felhasználási: horonymarás; Ferde bemarás; Sarokmarás
  • Élek felosztása: egyenlőtlen
  • belső hűtés: igen
  • Forgácsolási stratégia: MTC
PowerCard
Ez az eszköz tartalmaz egy GARANT Powercard-ot - ez az Ön garancialevele, amely kopás vagy sérülés esetén megkönnyíti a szerszámcserét. Részletek

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Softcut®
Vágóél ⌀ DC 10 mm
Vágóélek száma Z 2
Szárkivitel menettel
Beállítási szög κ 90 fok
Marási felhasználási horonymarás; Ferde bemarás; Sarokmarás
Élek felosztása egyenlőtlen
belső hűtés igen
Forgácsolási stratégia MTC
Szerszámcsere PowerCard
Teljes hossz Lges 20 mm
⌀ D1 h6 6,5 mm
⌀ D2 9,4 mm
Felfogó menet M M6
⌀ D3 8 mm
Interpolációs marás ⌀ Dmin 18 mm
Interpolációs marás ⌀ Dmax 18 mm
Interpolációs marás ap 0,7 mm
Ferde bemarási szög αmax 1,67 fok
Ferde bemarási hossz L az αmax-hoz 6,85 mm
Hozzávaló váltólapka AP.. 0602..
Váltólapka csavar készlet 219827 (6IP; 0,45 Nm)
Termék fajtája Sarokmaró

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 215615 10/2
EAN / GTIN 4045197601841
Gyártó száma 215615 10/2

Leírás

Kivitel:

Precíziós sarokmaró egyenetlen osztással a rezgésmentes járás, maximális precizitás és vágási teljesítmény érdekében. A nagy teljesítményű váltólapkás sarokmarók új generációja csökkentett forgácsoló erős geometriával MTC alkalmazáshoz instabil körülmények között, vagy alacsony hajtásteljesítményű gépeken.

Felhasználás:

Nagy mélységű sarokmaráshoz, telibemaráshoz is. Univerzálisan használható minden acél alapanyaghoz, valamint rozsdamentes és saválló acélokhoz.

Alkatrész:

Váltólapka csavar készlet 219827 sz. (6IP; 0,45 Nm).

Figyelem:

A 211750 sz. 0,45 méretű GARANT TQ nyomaték-csavarhúzót a 674252 sz. 6IP méretű pengével használja.
2 mm rádiuszú váltólapkák használata esetén a lapkafészket módosítani kell.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Ugyanabból a sorozatból "Softcut®" Összes megtekintése

Szolgáltatások és terméktanácsadás

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz