Furatkés, acél, jobbos, Szár ⌀ / lapkaméret: 0408/04mm

Cikkszám: 260342 0408/04
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
30 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Szár ⌀ / lapkaméret (mm) Egységár ÁFA-val
  • Belső kiesztergálási mélység max.: 3×D
  • Szabvány: Gyári szabvány
  • belső hűtés: igen

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Szár ⌀ Ds 8 mm
Lapkaméret 4 mm
Felhasználás módja jobbos
Belső kiesztergálási mélység max. 3×D
Szabvány Gyári szabvány
belső hűtés igen
Kés ISO kódja A0408F SDUCR/L04
Beállítási szög κ 93 fok
Hozzávaló váltólapka DC.. 04T0..
Legkisebb előfúrási ⌀ Dmin 5,2 mm
Középeltolódás L3 3 mm
Befogási magasság L2 7,5 mm
Hasznos mélység T 1,5 mm
Nyak szélessége L4 4 mm
Fejhossz L1 15 mm
Teljes hossz L 80 mm
Váltólapka csavar készlet 269028 26
Felhasználás Belső hosszesztergálás
Termék fajtája Furatkés

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 260342 0408/04
EAN / GTIN 4062406066802
Gyártó száma 260342 0408/04