• Vi har flyttat! Ravemas webbshop för Hoffmann Groups produkter finns numera på shop.ravema.se Läs mer

Stålborrstång A.. SDUCR 93°, för vändskärplattor DC.., höger

Art-nr.: 260342 0408/04
Pris per 1 st.
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
Individuella priser för företagskunder efter inloggning.
Vill du beställa mer än en artikel? Till snabbinloggning
på begäran
I lager
39 styck i lager

Välj variant av artikel och antal

Skaft-⌀/vändskärsstorlek (mm) Pris per 1 st. (inkl. moms)

Tillgänglighet

Lägg till i önskelistan

Dela den här produkten

eller kopiera den här länken

Produktdetaljer

Tekniska data

Invändig kylning ja
Kylsmörjmedel ja
Tillverkarens beteckning A0408F SDUCR/L04
Skaftform rund
Skaftdiameter 8 mm
Huvudets form rund
Huvudlängd 15 mm
Grundstommens längd 80 mm
Håldiameter min. 5,2 mm
Insticks-/användningsdjup max. 1,5 mm
Invändigt vriddjup max. 24 mm
Centrumförskjutning 3 mm
Ställvinkel 93 grad
Hållarens form rak (G)
Bearbetningsförfarande svarvning invändig bearbetning
Total längd 80 mm
Skärriktning högerskärande
Verktyg, utförande massivt stål
Norm Werksnorm
Bearbetningsförfarande uppborrning
Produktslag Borrstång
Innehåll enkeldel

Identifiering och klassificering

Artikelnummer 260342 0408/04
EAN/GTIN 4062406066802
Tillverkarens nummer 260342 0408/04