Čelična šipka za bušenje A. SDUCR 93°, za izmjenjive rezne pločice DC., desni

Artikl br.: 260342 0408/04
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
19 dijelovi na zalihi

Odaberite varijacije i količinu artikla

⌀ drške / veličina pločice (mm) Cijena po 1 Piece (uklj. PDV)

Dostupnost

  • Unutarnja dubina tokarenja do: 3×D
  • Oblik drške: Čelik
  • Standard: Tvornička norma
  • Unutarnje hlađenje: da

Dodaj na listu želja

Podijelite ovaj proizvod

ili kopirajte ovu vezu

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ drške Ds 8 mm
veličina pločice 4 mm
Primjena desno
Unutarnja dubina tokarenja do 3×D
Oblik drške Čelik
Standard Tvornička norma
Unutarnje hlađenje da
ISO kod držača A0408F SDUCR/L04
Kut rezne oštrice κ 93 stupanj
odgovarajuće izmjenjive rezne pločice DC.. 04T0..
Minimalni ⌀ predbušenja Dmin 5,2 mm
Udaljenost vrha od osi 3 mm
Stezna visina L2 7,5 mm
Korisna dubina T 1,5 mm
Širina vrata L4 4 mm
Duljina glave L1 15 mm
Ukupna duljina L 80 mm
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice 269028 26
Primjena Uzdužno tokarenje, unutarnje; Čeono tokarenje
Vrsta proizvoda Držač za unutarnje tokarenje

Identifikacija i klasifikacija

Broj artikla 260342 0408/04
EAN / GTIN 4062406066802
Broj proizvođača 260342 0408/04