{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Szár négyszög | 10 mm | |
Szerszámanyag | P20/K25 | |
Teljes hossz | 150 mm | |
Vágóél szélesség | 3 mm | |
Min furat ⌀-höz | 25 mm | |
Max. beszúrási mélység tmax | 6 mm | |
Termék fajtája | Esztergakés |
Cikkszám | 297135 10 | |
EAN / GTIN | 4045197885586 | |
Gyártó száma | 297135 10 |