Tool-UNIT szerszámtartó SK30

Cikkszám: 971000 SK30
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
316 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Magasság 130 mm
Szélesség 240 mm
Mélység 148 mm
Szerszámbefogók száma 8
Tengelytávolság A 55 mm
Szerszámszár SK 30
Teherbírás 20 kg
Anyag Polipropilén
Termék fajtája CNC tartórendszer

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 971000 SK30
EAN / GTIN 4045197773364

Leírás

Kivitel:

Szerszámtartó kopásálló polipropilénből, szerszámszárakhoz való befogóval. A szerszámtartó önálló egységként használható szállításhoz és tároláshoz, azonban jól alkalmas szerszámkocsik vagy CNC szekrények, CNC állvány és UNIT tartósínek rugalmas összetevőjének is.

Felhasználás:

A 970110, 970668 és 971270 tartósínbe, a 971201 és 971203 sz. CNC-szekrényekbe és a 928201, 943170 és 955340 sz. Multifix sínekbe történő beakasztáshoz (a 955350 sz.-hoz nem alkalmas).
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
    Szerszámszár Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz