Hézagmérő, acél, T2 13

Cikkszám: 478200 13
Ár beállítása 13 Darab (0,27 € / 1 Darab)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek

Szolgáltatások hozzáadása:

  • Szolgáltatások csak JavaScripttel adhatók hozzá. Forduljon bizalommal kapcsolattartójához!
  • 4,45 € /(db)
    Megjegyzés:

    Figyelem: A betűméret olvashatóságát befolyásolhatja a karakterek száma.

    Feldolgozási idő kb. 1-3 munkanap
érdeklődés szerint
Raktáron
3 257 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Pontosság T2
Szabvány Gyári szabvány
Tűrés T3
Lemezvastagságok 0,05−0,25 (0,05 emelkedés) 0,3−1,0 (0,1 emelkedés) mm
Lapok száma 13
Lap hossza 100 mm
Alapanyag Acél
Termék fajtája Hézagmérő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 478200 13
EAN / GTIN 4045197207463

Leírás

Kivitel:

Rugó keménységű acél lemezkék jól látható felirattal. Egyforma széles, szegecselt csukló segítségével behajtható acéllemezkék. Kúposan szűkülő acéllemezkék. Nikkelezett tokban, megszorítható.
Acél hézagmérő, T2 pontosság.
Hézagmérő.