{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Anyagvastagság | 1,2 mm | |
Szín kiválasztása | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 | |
Magasság | 327 mm | |
Szélesség | 500 mm | |
Mélység | 550 mm | |
Szerszámtartók száma | 3 | |
Szerszámbefogók száma | 36 | |
Tengelytávolság A | 69 mm | |
Szerszámszár | VDI 30 | |
Felhasználási terület | CNC munkapad | |
Termék fajtája | Tárolóállvány |
Cikkszám | 970505 VDI30 | |
EAN / GTIN | 4045197489524 |