Lábtér takarólap fa 2000 mm

Cikkszám: 974112 2000
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
A standard konfigurációkhoz általában rövidebb szállítási idők tartoznak.
  • Szín kiválasztása: Dekoráció: fémszürke, világosszürke, gyöngyház fehér, juhar, natúr tölgy

Termékadatok

Technikai adatok

Szín kiválasztása Dekoráció: fémszürke, világosszürke, gyöngyház fehér, juhar, natúr tölgy
Magasság 490 mm
Szélesség 1 850 mm
Mélység 16 mm
Asztalszélességhez 2 000 mm
A szerelőanyag a készlet tartozéka igen
Termék fajtája Lábtér takarólap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 974112 2000
EAN / GTIN 2050002053526
Gyártó száma ZVTI27-1

Leírás

Kivitel:

Fából dekor felülettel. Optimális belátás elleni védelmet nyújt.
Rögzítés a lap alsó oldalán.

Alkalmazható:

Irodai asztalok 974024; 974042 sz.

Tartalom:

Rögzítőanyag.

Szín:

A dekor 5 színben kapható: király juhar, natúr tölgy, világosszürke, gyöngyfehér, fémszürke.

Figyelem:

A következő dekorok csak 2023. 07. 31.-ig kaphatók: bükk, kőris, juhar, dió.