Polcláb védő RackGuard™ keskeny SL

Cikkszám: 994420 SL
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
34 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése RackGuard (S) SL
Magasság 600 mm
Szélesség A max. 102 mm
Mélység B max. 45 mm
Súly 1,6 kg
Termék fajtája Ütközésvédő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 994420 SL
EAN / GTIN 5056114575182
Gyártó száma P-03-01-0017

Leírás

Kivitel:

A RackGuard™ polcláb védő védi az ütéseknek kitett polclábakat a mozgó munkaeszközök általi oldalsó és frontális ütésektől. Az ütközési energiát a láb körül vezeti el ahelyett, hogy az átmenne rajta, így csökkennek a károk és a polcrendszer stabilitása megmarad. A gumibetétek gondoskodnak a szokásos polclábakon való biztonságos rögzülésről. Méhsejt szerkezetű az ütések csillapításához. Maximális ütközési energia 90°-nál: 1000 Joule. Ütközési zóna 0 – 600 mm. Deformáció maximális energiánál: 20 mm. Időjárásnak nagyon ellenáll és színtartó.

Szabvány:

EN 15 512, FEM 10.2.02, AS 4084

Alkalmazható:

Schulte S625-A18 raklaptartó polc keret profil. Állványszélesség 100 mm. 991212 sz. 4000, 4500, 5000 méretű; 991217 sz. 4000, 4500, 5000 méretű; 991222 sz. minden méretű; 991227 sz. minden méretű raklaptartó polcokhoz.

Figyelem:

További polcokhoz való polcláb védő külön ajánlatkérésre.
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
    Típus Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz