Dob letekerő 500/S

Cikkszám: 992900 500/S
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Gyártó jelölése TROMBOI 500 SEC
Magasság 80 mm
Szélesség 550 mm
Mélység 530 mm
Dob ⌀ 150 mm - 700 mm
Dob maximális szélessége 520 mm
Dob maximális súlya 140 kg
Súly 8 kg
Termék fajtája Dob letekerő

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 992900 500/S
EAN / GTIN 2050002064423
Gyártó száma 85100910

Leírás

Kivitel:

Kompakt dobletekerő feltekerő rámpával fa, acél vagy műanyag kábeldobokhoz. A kábeldob könnyű, csavarodásmentes letekerése. Kiváló minőségű, állítható, golyóscsapágyazott tartógörgők. Csak beltéri használatra alkalmas.

Szín:

Egérszürke RAL 7005

Figyelem:

A dobsúlyok csak nem folyamatos letekerésre érvényesek sértetlen dobokkal.