{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Gyártó jelölése | TROMBOI 500 M | |
Magasság | 80 mm | |
Szélesség | 550 mm | |
Mélység | 530 mm | |
Dob ⌀ | 150 mm - 700 mm | |
Dob maximális szélessége | 520 mm | |
Dob maximális súlya | 140 kg | |
Súly | 10 kg | |
Termék fajtája | Dob letekerő |
Cikkszám | 992900 500/M | |
EAN / GTIN | 2050002064430 | |
Gyártó száma | 85100915 |