Munkalap vastagsága 50 mm keresztirányban ragasztott bambuszból, Mélység 750 mm, Munkalap hossza: 1000mm

Cikkszám: 926001 1000
(281,53 € / 1 Square metre)
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
228 darabszám azonnal szállítható
Szállítás továbbítása
Szállítás továbbítása

A terjedelmes áruk végleges szállítási költségét a back office fogja kiszámítani a súly, a méret és a szállítás alapján a rendelés befejezése után. A végleges számla eltérhet a rendelés-visszaigazoló e-mailtől.

Válassza ki a változatot és a darabszámot

Munkalap hossza (mm) Egységár ÁFA-val

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Hossz 1 000 mm
Mélység 750 mm
Vastagság 50 mm
Munkalap anyaga Bambusz
Munkalap burkolat csiszolt, maradványok nélkül olajozva
Termék fajtája Munkapad munkalap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 926001 1000
EAN / GTIN 4062406215392
Gyártó száma 926001 1000

Leírás

Kivitel:

Munkalap mélysége 750 mm, vastagsága 50 mm: A munkalap alsó oldalán furatokkal fiókházak és lábrészek rögzítéséhez (Vario alkotóelemek).

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Közvetlen vásárlás

Jelentkezzen be a fiókjába

Kosár tartalma

Tovább a kosárhoz
Tovább a kosárhoz