{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Munkapad / asztal teherbírás – felületen eloszlatott maximális polcterhelés (fán) | 1 000 kg | |
Magasságállítás kivitele | Elektromos | |
Lapvastagság | 50 mm | |
Magasságkiegyenlítés | 25 mm | |
Magasságállítási tartomány (munkalap felső széle) min. – max. | 740 mm - 1 140 mm | |
Szélesség | 1 500 mm | |
Mélység | 750 mm | |
Munkalap hossza | 1 500 mm | |
Munkalap mélysége | 750 mm | |
Munkalap vastagsága | 50 mm | |
Magasságállítás elve | teljes felépítés | |
Fokozatmentes magasságállítás | igen | |
Bemenet csatlakozó típus | F | |
Tápfeszültség | 250 V | |
Teherbírás tartós terhelés esetén | 750 kg | |
Max. teherbírás | 1 000 kg | |
Munkalap anyaga | Bükk-multiplex | |
Munkalap felülete | színtelen lakkozás | |
Súly | 86 kg | |
Energiaellátás | Vezetékes | |
Termék fajtája | Munkapad |
Cikkszám | 920317 1500 | |
EAN / GTIN | 4067263736226 |