{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Típus | 12405 | |
Magasság | 925 mm | |
Szélesség | 1 810 mm | |
Mélység | 800 mm | |
Rakodófelület szélessége | 1 600 mm | |
Rakodófelület mélysége | 800 mm | |
Rakodófelület magassága alul | 283 mm | |
Rakodófelület magassága felül | 925 mm | |
Fix kerekek száma rögzítőfék nélkül | 2 | |
Kormányozható kerekek száma rögzítőfékkel | 2 | |
Kerék ⌀ | 200 mm | |
Felső rakodófelület teherbírása | 500 kg | |
Maximális teherbírás | 1 200 kg | |
Kerék anyaga | Rugalmas tömör gumi | |
Súly | 100 kg | |
Szabvány | EN 1757-3 | |
Termék fajtája | Raktári kocsik |
Cikkszám | 919865 12405 | |
EAN / GTIN | 4017976124056 | |
Gyártó száma | 12405 |