• Hoffmann har stängt den 20/5, inga utleveranser!

Bordsvagnar med 2 lastplan upp till 1200 kg 12405

Art-nr: 919865 12405
plus lagstadgad moms Priser plus leveranskostnader
på begäran
Finns inom 2-3 veckor
0 styck i lager
Vidarebefordra leverans
Vidarebefordra leverans

För skrymmande artiklar kommer de slutliga leveranskostnaderna att beräknas av vår kundservice, beroende på vikt, storlek och leverans efter att du har slutfört din beställning. Din slutliga faktura kan skilja sig från e-postbekräftelsen.

Produktdetaljer

Tekniska data

Typ 12405
höjd 925 mm
Bredd 1 810 mm
Djup 800 mm
lastplanens bredd 1 600 mm
lastplanets djup 800 mm
undre lastplanets höjd 283 mm
övre lastplanets höjd 925 mm
antal fasta hjul utan broms 2
antal svängbara hjul med broms 2
⌀ hjul 200 mm
övre lastplanets bärförmåga 500 kg
maximal bärförmåga 1 200 kg
Material hjul Elastic-helgummi
vikt 100 kg
Norm EN 1757-3
Produktslag Bordsvagn

Identifieringsnummer och klassificeringar

Artikelnummer 919865 12405
EAN/GTIN 4017976124056
Tillverkarens nummer 12405

Benämning

Utförande:

Svetsad stålrörs- och stålprofilkonstruktion. Lastplan med glidsäker fenolhartsskiva av vattenfast plywood.
2 fasta och 2 svängbara hjul (med broms), förstklassiga massiva gummidäck (200×50 mm) i blågrå färg (efterlämnar inga märken) och kullagrade nav.

Norm:

EN 1757-3

Lackering:

Briljantblå RAL 5007, pulverbelagd.

Anmärkning:

Hyllställen levereras omonterade, vilket ger lägre fraktkostnad. Leverans exkl. montering.