{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Hossz | 1 540 mm | |
Szélesség | 540 mm | |
Villahossz | 1 165 mm | |
Villaszélesség | 160 mm | |
Villagörgő ⌀ | 80×50 mm | |
Emelési tartomány | 85 mm - 800 mm | |
Kormányzott kerék ⌀ | 180×50 mm | |
Teherbírás | 1 000 kg | |
Kormányozható kerék anyaga | Poliuretán | |
Villagörgők anyaga | Poliuretán | |
Súly | 110 kg | |
Termék fajtája | Ollós magasemelésű raklapemelő |
Cikkszám | 919916 1000 | |
EAN / GTIN | 4017976068152 | |
Gyártó száma | 6815 |