{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Längd | 1 540 mm | |
Bredd | 540 mm | |
gaffellängd | 1 165 mm | |
gaffelbredd | 160 mm | |
Gaffelhjul diameter | 80×50 mm | |
lyftintervall | 85 mm - 800 mm | |
Länkhjul diameter | 180×50 mm | |
bärförmåga | 1 000 kg | |
Material svängbara hjul | Polyuretan | |
Material gaffelhjul | Polyuretan | |
vikt | 110 kg | |
Produktslag | Saxlyftvagn |
Artikkelkode | 919916 1000 | |
EAN / GTIN | 4017976068152 | |
Manufacturer number | 6815 |