Közbenső polc T5 és T7 raktári kocsihoz, becsavarozható 500 mm

Cikkszám: 918570 500
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
9 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Rakodófelület szélessége 850 mm
Rakodófelület mélysége 500 mm
Teherbírás 80 kg
Termék fajtája Tárolópolc

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 918570 500
EAN / GTIN 4045197613493

Leírás

Kivitel:

Középső polcként becsavarozható a GARANT raktári kocsikba. Acéllemezből, rétegelt falemez polclappal, karcálló, antracit színű felülettel.

Alkalmazható:

Szín:

Ezüst porszórt bevonattal.