Papírkosár lángkioltó fejjel 60 l

Cikkszám: 987136 60
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Magasság 662 mm
375 mm
Termék fajtája Papírkosár

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 987136 60
EAN / GTIN 4005546988566
Gyártó száma 3307-10

Leírás

Kivitel:

A kerek acél papírkosár a tűzoltó fejjel biztosítja a megelőző tűzvédelmet. Az önkioltó fedél megszakítja az oxigénellátást a papírkosárban, és időben elfojtja a lángokat. Acélból, karcálló epoxid gyanta bevonattal.

Szín:

RAL 7035 világosszürke porszórt bevonattal.