{{ name }}
Artikkelnr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Artikkelkode:
EAN / GTIN:
Manufacturer number:
Höjdinställning i raster | 32 mm | |
Brandmotstånd | 90 min | |
höjd | 1 968 mm | |
Bredd | 1 196 mm | |
Djup | 616 mm | |
effektiv höjd | 1 742 mm | |
invändig bredd | 1 050 mm | |
effektivt djup | 524 mm | |
antal hyllor | 3 | |
hyllplanets bärförmåga | 75 kg | |
antal insatser av perforerad plåt | 1 | |
antal uppsamlingstråg | 1 | |
volym uppsamlingstråg | 33 l | |
vikt | 453 kg | |
Produktslag | Säkerhetsskåp |
Artikkelkode | 981025 1200 | |
EAN / GTIN | 2050001771957 | |
Manufacturer number | 30116-XXX-30127 |