{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Létratechnika teherbírása | 150 kg | |
Dobogó magasság korlát nélkül raszterben | 1,83 / 2,12 / 2,38 / 2,65 / 2,90 / 3,15 m | |
Dobogó szélessége | 440 mm | |
Dobogó mélysége | 665 mm | |
Támaszték hossza (kihajtva) | 2,5 m | |
Támaszték szélessége (kihajtva) | 2,8 m | |
Támaszték hossza (behajtva) | 0,81 m | |
Támaszték szélessége (behajtva) | 2,8 m | |
Kerekek száma | 2 | |
Fokok száma a platformmal együtt | 12 | |
Kapaszkodó | 2 | |
Térdvédő | igen | |
Járhatóság | Egyoldalas | |
Súly | 50 kg | |
Szabvány | EN 131 | |
Two-hands-free elv | igen | |
Safer Step | igen | |
Termék fajtája | Dobogós létra |
Cikkszám | 966285 12 | |
EAN / GTIN | 4003866413287 | |
Gyártó száma | 41328 |