Párhuzamsatu „Heuer-Front“ cserélhető pofákkal 120 mm

Cikkszám: 967360 120
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
41 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Sorozat Heuer Front
Pofaszélesség 120 mm
Befogási tartomány 150 mm
Befogási mélység 65 mm
Csőszorító pofákkal befogható csövek külső ⌀-je 16 mm - 55 mm
Cserélhető pofák nem
Nyitás iránya Előre nyílik
Anyag Süllyesztékben kovácsolt acél
Súly 9 kg
Termék fajtája Párhuzamsatu

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 967360 120
EAN / GTIN 2050002047686
Gyártó száma 101 120

Leírás

Kivitel:

Teljes egészében acélból kovácsolt − garantáltan törhetetlen.
Előre nyílik.
Rákovácsolt csőszorító pofákkal a normál pofák alatt. Erős orsó kétmenetes trapézmenettel a pofák gyors nyitásához és zárásához. Horganyzott orsókulcs szegecselt acél biztonsági gyűrűkkel. Orsó és vezetőpályák védettek a szennyeződésektől. Utánállítható kétoldali prizmavezető.
Megerősített üllőfelület az igazítási- és egyengetési munkákhoz.
Felületedzett szorítópofák. Egyik oldal recézett, a másik sima. Forgatható és kicserélhető.

Tartalom:

Inkluzív rögzítő csavarok munkalapra történő felszereléshez.

Szín:

Kalapácslakkozott kék, porszórt bevonattal.

Figyelem:

Hozzávaló magasságállítót lásd 967540 sz.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek
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
    Pofaszélesség (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz