{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Létratechnika teherbírása | 150 kg | |
Modulkombináció | B+D+E+F | |
Munkavégzési magasság | 2,99 m | |
Platformmagasság korlát nélkül | 0,99 m | |
Dobogó mélysége | 1,3 m | |
Létrafok-/lépcsőfok szélesség | 555 mm | |
Létrafok-/lépcsőfok mélység | 250 mm | |
Fokok száma a platformmal együtt | 5 | |
Anyag | Teljes könnyűfém szerkezet, recézett alumínium lemez lépcsők | |
Lépcső kivitele | Lépcső | |
Járhatóság | Egyoldalas | |
Különálló modul súlya | 5,5 kg | |
Modulkombináció súlya | 19,5 kg | |
Szabvány | DIN EN 14183 | |
Termék fajtája | Munkadobogó |
Cikkszám | 966150 F | |
EAN / GTIN | 4003866402656 | |
Gyártó száma | 40265 |