Munka forgószék Neon, PU-hab, kerekekkel, alacsony ORANGE

Cikkszám: 965432 ORANGE
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 4-6 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
  • Szék teherbírása: 120

Termékadatok

Technikai adatok

Szék teherbírása 120 kg
Sorozat Neon
Kivitel kerekekkel
Ülőlap szélesség 470 mm
Háttámla magassága 570 mm
Magasságállítási módja Magasságállító kar
Magasságállítás kivitele Gázrugó
Magasságállítási tartomány 450 mm - 620 mm
Állítható dőlésszögű ülőlap igen
Szék mélység állítási tartomány 420 mm - 480 mm
Ülőfelület anyaga PU hab
Háttámla anyaga PU hab
Lábkereszt anyaga Matt alumínium porszórt bevonattal
Szék anyagának színe fekete
Szalag színe narancssárga
Lábkereszt kivitele Görgőkészlet
Háttámla állítás folyamatosan érintkezéshez nem
Szinkron mechanika igen
Gerincoszlop megtámasztás (porckorong) nem
Váz kivitele 5 karú lábkereszt
Kartámasz pár felszerelése lehetséges igen
Kerekek kivitele A terheléstől függően fékezett kerekek kemény padlókhoz
Szabvány DIN 68877
Termék fajtája Munka forgószék

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 965432 ORANGE
EAN / GTIN 4016849498256
Gyártó száma 9573-9588-2000-3279

Leírás

Kivitel:

Neon munka forgószék cserélhető rendszerű kárpittal. A kárpitelemeket egyszerűen be kell akasztani és kattanással kell rögzíteni. Ergonomikus beállítási lehetőségek: Szinkrontechnika súlyszabályozással, gázrugós ülésmagasság állítással, ülésdőlés szabályozással, ülésmélység állítással, háttámla magasságállítással. Körbefutó rugalmas pánttal különböző színekben.
Ülőlap és háttámla puha PU habból. Könnyen ápolható, lemosható, robusztus és enyhébb savakkal és lúgokkal, valamint mechanikai hatásokkal szemben ellenálló.

Szabvány:

DIN 68877

Opcionális tartozék:

Multifunkciós kartámasz pár 965455 sz.

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Tartozékok