{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Létratechnika teherbírása | 300 kg | |
Terméknév attribútum | Lépcső szélessége 1000 mm | |
Platformmagasság korlát nélkül | 0,99 m | |
Dobogó hossza | 400 mm | |
Kinyúlás | 1 470 mm | |
Létrafok-/lépcsőfok szélesség | 1 000 mm | |
Lépcső dőlésszöge | 45 fok | |
Kerekek | igen | |
Fokok száma a platformmal együtt | 5 | |
Anyag | Nagy szilárdságú extrudált alumínium profil kereszttartó | |
Lépcső kivitele | Lépcső | |
Járhatóság | Egyoldalas | |
Súly | 46 kg | |
Szabvány | DIN EN ISO 14 122 | |
Two-hands-free elv | igen | |
Termék fajtája | Dobogós létra |
Cikkszám | 966194 5 | |
EAN / GTIN | 4003866555314 | |
Gyártó száma | 40855531 |