Lépcsős dobogó 2

Cikkszám: 966194 2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
0 darabszám azonnal szállítható
  • Létratechnika teherbírása: 300

Termékadatok

Technikai adatok

Létratechnika teherbírása 300 kg
Terméknév attribútum Lépcső szélessége 1000 mm
Platformmagasság korlát nélkül 0,4 m
Dobogó hossza 400 mm
Kinyúlás 870 mm
Létrafok-/lépcsőfok szélesség 1 000 mm
Lépcső dőlésszöge 45 fok
Kerekek igen
Fokok száma a platformmal együtt 2
Anyag Nagy szilárdságú extrudált alumínium profil kereszttartó
Lépcső kivitele Lépcső
Járhatóság Egyoldalas
Súly 28,5 kg
Szabvány DIN EN ISO 14 122
Two-hands-free elv igen
Termék fajtája Dobogós létra

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 966194 2
EAN / GTIN 4003866555284
Gyártó száma 40855528

Leírás

Kivitel:

Nagy szilárdságú extrudált alumínium profilokból készült szárak, felcsavarozható csatornákkal a rugalmas szerelés érdekében. A tartalomnak a kapaszkodó és a dobogó korlát nem képezi részét. A 966196 sz. és 966198 sz. alatt kapható. Lépcső dőlés 45°. Dobogó hossz 400 mm. Recézett alumínium lépcső burkolat. A kitámasztó oldalon kerekekkel.

Szabvány:

DIN EN ISO 14 122