{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Műhelyberendezés | Szerszámszekrény | |
Kivitel | Méretre vágott | |
Szélesség | 459 mm | |
Mélység | 612 mm | |
Vastagság | 2 − 3 mm | |
Fiókhoz, E-ben | 27×36 E | |
Anyag | PES/üvegszálas szövet, mindkét oldalon csúszásgátló PVC hab bevonattal. | |
Felület | nyitott | |
Festék | Antracit | |
Készlet tartalma | 5 | |
Termék fajtája | Csúszásgátló takaró |
Cikkszám | 960613 27X36 | |
EAN / GTIN | 2050001854483 | |
Gyártó száma | 960613 27X36 |