{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
Adecuado para mobiliario industrial | Armario de herramientas | |
Ejecución | Recorte | |
Anchura | 459 mm | |
Profundidad | 612 mm | |
Espesor | 2 − 3 mm | |
Adecuado para cajón en E | 27×36 E | |
Material | PES/tejido de hilo de vidrio, recubierto por ambos lados con espuma de PVC antideslizante. | |
Superficie | abierto | |
Color | antracita | |
Contenido del juego | 5 | |
Tipo de producto | Estera antideslizante |
Número de artículo | 960613 27X36 | |
EAN / GTIN | 2050001854483 | |
Número del fabricante | 960613 27X36 |