{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
Convient pour équipements d'atelier | Armoire à outils | |
Exécution | Découpe | |
Largeur | 459 mm | |
Profondeur | 612 mm | |
Epaisseur | 2 − 3 mm | |
Pour tiroir en E | 27×36 E | |
Matière | Tissu en fils de verre/PES, revêtu des deux côtés de mousse PVC antidérapante. | |
Surface | ouvert | |
Couleur | anthracite | |
Contenu du kit | 5 | |
Type de produit | Tapis antidérapants |
Référence article | 960613 27X36 | |
EAN / GTIN | 2050001854483 | |
Réf. fabricant | 960613 27X36 |