Kivitel:
Műanyag kábeltekercs tartó alumínium betéttel (3 és 5 méret), ⌀ 6 mm dróthuzal kábelfékkel, megakadályozza a kábel fékezés nélküli letekerést. Dróthuzal mélysége állítható. Az ⌀ 12 mm alumínium tengelyt felülről kell a műanyag tartóba illeszteni, ezáltal könnyebben cserélhetőek a kábeltekercsek. A kábeltekercsek maximális átmérője 200 mm.
Egyszerűen, szerszám nélkül felhelyezhető a perforált falra csupán egy kézzel. Fixen rögzül csavarkötés nélkül, ezáltal megakadályozható a perforált fal összekarcolása.
Alkalmazható:
Perforált falak □ 9×9 mm, 37 mm-es osztásban.
Tartalom:
Minden hozzá tartozó alaplap.