Elválasztó lap / válaszfal készlet 125/1

Cikkszám: 950242 125/1
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
345 darabszám azonnal szállítható
  • Fiókok hasznos területe G-ben: 36×16

Termékadatok

Technikai adatok

Fiókok hasznos területe G-ben 36×16
Magasság 100 mm
Fiók előlap magassághoz 125 mm
Hozzávaló fiók hasznos szélesség G-ben 36
Hozzávaló fiók hasznos mélység G-ben 16
Termék fajtája Fiók válaszfal

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 950242 125/1
EAN / GTIN 4062406676612

Leírás

Kivitel:

Műanyag oldallemezek, hasított elválasztó lemezek és válaszfalak. A hasított elválasztó lemezeket a fiókok nyílásaiba kell biztonságosan bepattintani. A válaszfalakat be kell tűzni a hasított lemezekbe.
A fiókrendező anyag egy teljes 36×16G fiókot tölt ki.

Alkalmazható:

Fiókok 36×16G.

Tartalma:

Szegélylemez készlet 951560 sz.: 1 × 125 méret
Elválasztó lap 951510 sz.: 5 × 125 méret
Beilleszthető válaszfal 951761 sz.: 20 × 125 méret

Letöltések és dokumentumok

Megfelelő termékek

Pótalkatrészek