Csavarkihajtó Két vágóéllel és pontozó csúccsal. 2

Cikkszám: 082861 2
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
105 darabszám azonnal szállítható

Ajánlat

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

Típus 2
Előfúrási ⌀ 4,8 mm
Csavarhoz/tőcsavarhoz M8 − M10
Alkalmazható Edzett acél
Termék fajtája Csavarkihajtó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 082861 2
EAN / GTIN 4049002020889
Gyártó száma R471 002 3

Leírás

Kivitel:

Szívós króm-vanádium acélból. A barázdák éles élei belekapaszkodnak a megfúrt csavarba és kihajtják azt. Négyszöggel a hajtóvassal és ehhez hasonlókkal történő meghajtáshoz.

Felhasználás:

Mind jobb-, mind balmenethez alkalmas. Edzett acélhoz alkalmas.

Alkalmazható:

Edzett acélhoz. Mind jobb-, mind balmenethez alkalmas.

Figyelem:

UNC és UNF menet külön ajánlatkérésre szállítható.