Csavarkihajtó Két vágóéllel és pontozó csúccsal. 5

Cikkszám: 082861 5
Kedvezmény
13,21 €
Az ár a következő időpontig érvényes 2024. júl. 31.
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
207 darabszám azonnal szállítható

Ajánlat

Állítsa be árelőnnyel

Termékadatok

Technikai adatok

Típus 5
Előfúrási ⌀ 11,1 mm
Csavarhoz/tőcsavarhoz M16 − M20
Alkalmazható Edzett acél
Termék fajtája Csavarkihajtó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 082861 5
EAN / GTIN 4049002020919
Gyártó száma R471 005 3

Leírás

Kivitel:

Szívós króm-vanádium acélból. A barázdák éles élei belekapaszkodnak a megfúrt csavarba és kihajtják azt. Négyszöggel a hajtóvassal és ehhez hasonlókkal történő meghajtáshoz.

Felhasználás:

Mind jobb-, mind balmenethez alkalmas. Edzett acélhoz alkalmas.

Alkalmazható:

Edzett acélhoz. Mind jobb-, mind balmenethez alkalmas.

Figyelem:

UNC és UNF menet külön ajánlatkérésre szállítható.