Csavar- / anyakihajtó 16 mm

Cikkszám: 082890 16
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
8 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Profil oldali ⌀ 22,2 mm
Hossz 32 mm
Csatlakozó négyszög 3/8 coll
Alkalmazható csavarhoz M10
Kulcsnyíláshoz 16 mm
Termék fajtája Anyacsavar kihajtó

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 082890 16
EAN / GTIN 4991644046287
Gyártó száma 3127 16MM

Leírás

Kivitel:

Szívós króm-vanádium molibdén acélból. Az éles horony-csavarvonalak belekapaszkodnak a megszorult, vagy rossz csavarokba/anyákba és tőcsavarokba és meglazítják azokat. Racsnis szárral, forgatóvassal stb. történő kihajtáshoz. Kerek profilokhoz, ill. hatszög csavarokhoz is alkalmas.

Felhasználás:

Megszorult, vagy rossz csavarok, anyák és csapszegek kihajtásához. Kerek profilokhoz ill. hatszög csavarokhoz is alkalmas.
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
    Kulcsnyíláshoz (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz