Rögzítő mágnes menet nélkül 32 mm

Cikkszám: 085910 32
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
726 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Névleges tartóerő 80 N
32 mm
Magasság 7 mm
Mágnesmag anyaga Ferrit
Maximális hőállóság 120 °C
Súly 30 g
Termék fajtája Lapos rögzítőmágnes

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 085910 32
EAN / GTIN 2050000965067
Gyártó száma E705

Leírás

Kivitel:

Árnyékolt rögzítő mágnesek kemény ferrit mágnesmaggal.
  • Horganyzott felület.
  • Hőálló maximum 120 °C-ig.

Felhasználás:

Befogáshoz, szereléshez, beépítéshez bepréseléssel / beragasztással és rögzítéssel / megtartással.
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
    ⌀ (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz