Rögzítő mágnes menet nélkül 20 mm

Cikkszám: 085910 20
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
711 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Névleges tartóerő 30 N
20 mm
Magasság 6 mm
Mágnesmag anyaga Ferrit
Maximális hőállóság 120 °C
Súly 10 g
Termék fajtája Lapos rögzítőmágnes

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 085910 20
EAN / GTIN 2050000964787
Gyártó száma E703

Leírás

Kivitel:

Árnyékolt rögzítő mágnesek kemény ferrit mágnesmaggal.
  • Horganyzott felület.
  • Hőálló maximum 120 °C-ig.

Felhasználás:

Befogáshoz, szereléshez, beépítéshez bepréseléssel / beragasztással és rögzítéssel / megtartással.
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
    ⌀ (mm) Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz