{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Névleges tartóerő | 18 N | |
⌀ | 16 mm | |
Magasság | 4,5 mm | |
Mágnesmag anyaga | Ferrit | |
Munkadarab felülete | horganyzott | |
Maximális hőállóság | 120 °C | |
Súly | 4,5 g | |
Termék fajtája | Lapos rögzítőmágnes |
Cikkszám | 085910 16 | |
EAN / GTIN | 2050000964770 | |
Gyártó száma | E702 |