Leírás:
LINE LIGHT C+R - Ellenőrző munkalámpánk új változata 170%-kal megnövelt fényteljesítménnyel. A LINE LIGHT C+R egy rendkívül erős ellenőrző lámpa és zseblámpa egyben. Amikor szükség van rá, egyszerűen csavarja ki a zsinórt, és élvezze az erőteljes megvilágítást akár 8 órán keresztül. A rendkívül vékony, mindössze 25 mm átmérőjű kialakítás lehetővé teszi a nehezen hozzáférhető és kompakt területek megvilágítását is. A beépített prizma segítségével a LINE LIGHT C+R 75°-os sugárzási szögben koncentrálja a fényt, rendkívül világos és erőteljes megvilágítást biztosítva az adott munkaterületen. Kerülje el a vakítást munka közben, és állítsa be a sugárzási szöget, hogy optimális munkafényt biztosítson az adott munkaterületen. A LINE LIGHT C+R ellenőrző kézilámpánk DUAL SYSTEM - azaz egy új intelligens és innovatív világítási funkcióval született. A DUAL SYSTEM azt jelenti, hogy mindkettő újratölthető és 5 m-es gumikábellel rendelkezik, amely korlátlan alkalmazási lehetőségeket és teljes szabadságot kínál a napi munkában. A rugalmas lengőnyakú lámpatestek opcionális tartozékként kaphatók. A LINE LIGHT C+R Dániában készül. A továbbfejlesztett LINE LIGHT C+R hét előnye:. - Továbbfejlesztett, több mint 170%-kal megnövelt fényteljesítmény- Robusztus ellenőrző lámpa és zseblámpa egyben- Újratölthető, akár 8 órás üzemidővel- Robusztus és vízálló, IP65- Új mágneses, elektronikus kapcsoló- Ultravékony kialakítás (25mm) lehetővé teszi a vizsgálatot a legnehezebben hozzáférhető helyeken is. // A LINE LIGHT C+R kialakítása egyedülálló, és az EU 4070035 számú RCD szabadalma védi.
Jellemző:
- Akkumulátor: Lítium-ion
- Az akkumulátor feszültsége: 3,7 V
- Az akkumulátor kapacitása: 5200 mAh
- Energiafogyasztás, max.: 8 W
- Energiaforrás: Akkumulátoros tápegység
- Fényáram: 900 lm
- Fényerősség, lux@0.5 m: 1800
- Fényforrás: 36 SMD LEDs
- Kábel: 5 m 2 x 1mm2 H05RN-F
- Működési idő legfeljebb: 2.5 h
- Sugár szöge: 75°
- Színhőmérséklet (CCT): 6500 K
- Színvisszaadási index (CRI): Ra > 80
- Töltési feszültség DC: 4.2 V
- Töltési idő: 4 h
- Töltő tartozék: igen
- Ütésvédelem: IK 07
- Üzemi hőmérséklet: -10 °C a címre +40 °C
- Védelmi osztály: IP 65
2