LED-es munkalámpa ∙ 40 watt

Cikkszám: 1979FC-40
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Munkalámpa

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 1979FC-40
EAN / GTIN 4000896227839
Gyártó száma 1979FC-40
L-szám L60140 5525

Leírás

Leírás:

Alkalmazás:
Ideális munka / épület reflektorfény pl. Felújítás, festés vagy autójavítás
  • 40 wattos energiatakarékos COB LED technológia az egységes helyiségvilágításhoz
  • Fényáram: 400 - 4000 lumen
  • 1 bővítőaljzat hátul
  • Forgó fényerő-szabályozó kapcsoló a folyamatos beállításhoz
  • A funkcionalitás bővítése a hátsó panelen található további 230 V-os aljzattal lehetővé teszi bármely más eszköz csatlakoztatását és működtetését
  • a teljesítmény 50%-a azonnal bekapcsolás után
  • Robusztus PU ház körbefutó alumínium alkatrészekkel a jobb hőelvezetés érdekében
  • Vizuális teljesítmény kijelző: 4 fokozatú
  • Állvány: 90°-ban állítható
  • Kábel hossza: 5 m..
  • Ütésállóság (EN62262): IK07
  • Bővíthető:
    • 1979F-01 diffúzor
    • 1979F-02 rögzítő mágnes
    • 1979F-03 teleszkópos állvány
  • Tápegység: 230 V-os tápkábel
  • LED technológia: COB
  • Fényáram 100%: 4000 lm
  • Védelmi fokozat (IP): IP54
  • Védelmi fokozat (IK): IK07
  • Méretek / hosszúság: 280 mm x 96 mm x 96 mm