Projecteur de travail à LED ∙ 40 watts ∙ 280 mm x 96 mm x 96 mm

Réf.: 1979FC-40
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
Type de produit Lampes de travail

Numéros d’identification et classifications

Référence article 1979FC-40
EAN / GTIN 4000896227839
Réf. fabricant 1979FC-40
Article hors catalogue L60140 5525

Description

Description:

Utilisation :
Projecteur de travail/construction idéal, p. ex. pour les rénovations, les travaux de peinture ou les réparations de voiture
  • Technologie LED COB 40 watts économe en énergie pour un éclairage homogène de la pièce
  • Luminosité : 400 – 4000 lumens
  • 1 prise de courant supplémentaire sur la face arrière
  • Gradateur orientable pour réglage continu
  • L'extension de la fonctionnalité par une prise 230 V supplémentaire à l'arrière permet le couplage et l'utilisation d'autres appareils
  • 50 % de la puissance dès la mise en marche
  • Boîtier PU robuste avec composants en aluminium tout autour pour une meilleure dissipation de la chaleur
  • Affichage visuel de la puissance : 4 niveaux
  • Pied : 90° réglable
  • Longueur de câble : 5 m
  • Résistance aux chocs (EN62262) : IK07
  • Extensible par :
    • 1979F-01 Diffuseur
    • 1979F-02 Aimant de maintien
    • 1979F-03 Trépied de télescope
  • Alimentation électrique : Câble électrique de 230 V
  • Technique LED : COB
  • Luminosité de 100 % : 4000 lm
  • Degré de protection (IP): IP54
  • Degré de protection (IK) : IK07
  • Dimensions / longueur : 280 mm x 96 mm x 96 mm