{{ name }}
Cikkszám {{ combinedCodeWithHighlight }}
Cikkszám:
EAN / GTIN:
Gyártó száma:
Teherbírás WLL SF 4:1 | 1,6 t | |
Gyűrű belső ⌀ A | 35 mm | |
Gyűrű külső ⌀ B | 63 mm | |
Felfekvő rész váll ⌀ C | 35 mm | |
Méret D | 14 mm | |
Anya menethossza E | 14 mm | |
Teljes magasság F | 62 mm | |
Menet ⌀ | M12 | |
Súly | 0,27 kg | |
Termék fajtája | Szemes csavar |
Cikkszám | 086477 M12 | |
EAN / GTIN | 2050001741813 |