Szemes anya M8

Cikkszám: 086477 M8
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Raktáron
66 darabszám azonnal szállítható

Termékadatok

Technikai adatok

Teherbírás WLL SF 4:1 0,8 t
Gyűrű belső ⌀ A 25 mm
Gyűrű külső ⌀ B 45 mm
Felfekvő rész váll ⌀ C 25 mm
Méret D 10 mm
Anya menethossza E 10 mm
Teljes magasság F 45 mm
Menet ⌀ M8
Súly 0,09 kg
Termék fajtája Szemes csavar

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 086477 M8
EAN / GTIN 2050001758118

Leírás

Kivitel:

Nagy szilárdságú szemes csavarok / anyák, piros színben.

Figyelem:

A szemes csavarokat és anyákat ne tegye ki a becsavarozási tengelyhez képes 90°-os terhelésnek!
SF 4:1 = 4-es biztonsági tényező.
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
    Menet ⌀ Egységár ÁFA-val
    Közvetlen vásárlás

    Jelentkezzen be a fiókjába

    Kosár tartalma

    Tovább a kosárhoz
    Tovább a kosárhoz